Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel IP55 Polyurethan (PUR) CH-Stecker Typ J (T25) - Schweizer Steckdose Typ J (T25) 10m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398009
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     037020447 10 25 1
EAN/GTIN:
     7611007159764
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
steckdose schweiz
Verlängerungskabel, Typ=037020447 10 25 1, Adern=5, Gewicht=2.7 kg, Kabellänge=10 m, Nennspannung max.=400 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Ummantelung=Orange, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T25), Steckverbindung Eingang=CH-Stecker Typ J (T25) , IP-Schutzart=IP55
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.