Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel IP55 Polyurethan (PUR) 2.5mm² Schweizer Stecker Typ J (T12) - Schweizer Steckdose Typ J (T13) 10m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398001
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     037020433 10 13 1
EAN/GTIN:
     7611007173715
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
steckdose schweiz
Verlängerungskabel, Typ=037020433 10 13 1, Adern=3, Gewicht=1.9 kg, Kabellänge=10 m, Nennspannung max.=230 V, Nennstrom=10 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Ummantelung=Orange, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T13), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T12) , IP-Schutzart=IP55
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.