Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel IP55 Polyurethan (PUR) Schweizer Stecker Typ J (T23) - Schweizer Steckdose Typ J (T23) 5m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30398000
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     037020433 05 23 1
EAN/GTIN:
     7611007159658
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
steckdose schweiz
Verlängerungskabel, Typ=037020433 05 23 1, Adern=3, Gewicht=1 kg, Kabellänge=5 m, Nennspannung max.=230 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Ummantelung=Orange, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR), Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T23), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T23) , IP-Schutzart=IP55
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.