Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel PROFESSIONAL Schwarz/blau IP44 / IP55 PUR 30m 5x CEE Steckdose / Schweizer Steckdose Typ J (T25) - CEE Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30397994
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     0104944 30 32 1
EAN/GTIN:
     7611007168810
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommel, Typ=0104944 30 32 1, Adern=5, Gewicht=16.7 kg, Kabellänge=30 m, Nennspannung=400 V, Nennstrom ohne Wicklung=32 A, Querschnitt=4 mm², Stecksockelanzahl=5, Automatikaufwicklung=Nein, Gehäusetyp=Offene Spule, Mantelmaterial=PUR, Rollenfarbe=Schwarz/blau, Steckverbindung Ausgang=CEE Steckdose Schweizer Steckdose Typ J (T25), Steckverbindung Eingang=CEE Plug, IP-Schutzart=IP44 IP55, Serien=PROFESSIONAL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
650 mm
Nettogewicht:
16700 g
Tiefe:
510 mm
Bruttogewicht:
16700 g
Breite:
511 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699083
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Schweiz, kabelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,98*
€ 937,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,17*
€ 926,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,44*
€ 889,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,60*
€ 805,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,32*
€ 759,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.