Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil mit austauschbarem Stecker 240V 1.3A 72W IEC 60320 C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395541
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9048480
EAN/GTIN:
     5056112251712
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Steckernetzteil mit austauschbarem Stecker, Typ=9048480, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=49 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Eingangsstrom=1.3 A, Höhe=35 mm, Kabellänge=-999, Länge=113 mm, Nennleistung=72 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=2 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Ausgangsanschlusstyp=Zylinderstecker, 1.7 x 4.8 mm Zylinderstecker, 2.1 x 5.5 mm  Zylinderstecker, 2.5 x 5.5 mm Zylinderstecker, 3 x 6,3 mm, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,89*
€ 38,20*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 55,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,91*
Zubehör
RS Pro
6266694
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.