Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung, 9.5mm, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395256
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     543210
EAN/GTIN:
     5056070903418
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Kabeldurchführung, Typ=543210, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=7 mm, Kabeldurchmesser max.=9.5 mm, Leistenlänge=-888, Plattenstärke max.=1.6 mm, Plattenstärke min.=-999, Typ=Kabeldurchführungstüllen, Tüllenfarbe=Schwarz, Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
41
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 16,30*
€ 8,95*
ab € 12,62*
€ 19,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
541056
ab € 70,03*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.