Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlitzter Kabelkanal, 45 x 45mm, 2m, Polyvinylchlorid (PVC), Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395081
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3011968
EAN/GTIN:
     5056111980989
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Geschlitzter Kabelkanal, Typ=3011968, Breite=45 mm, Höhe=45 mm, Länge=2 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-999, Brandschutzeigenschaften=Selbstverlöschend, Farbe=Grau, Material=Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, rs pro verdrahtungskanal, Geschlitzter Kabelkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 117,48*
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 129,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,48*
€ 139,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,14*
€ 137,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,18*
€ 128,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,45*
€ 119,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 95,15*
€ 113,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 10,36875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
036640
ab € 1,54*
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.