Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Innensechskantschraube
>
DIN 912
>
DIN 912 metrisch
>
Artikel
Schraube, Zylinder, Sechskant, M6, 16mm, Packung à 50 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
115-30395071
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
281114
EAN/GTIN:
5056070924567
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Schraube, Typ=281114, Head Diameter=10.22 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Sechskant, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M6, Grösse Schraubenkopf=-999, Konformität mit Normen=DIN 912, Schraubentyp=Zylinder
... >
Mechanische Komponenten
>
Schrauben & Dübel
>
Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Zylinderschraube DIN 912 metrisch
,
din 912 metrisch a2
,
din 912 metrisch
,
din 912 metrisch m6
,
Schraube
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 19,18*
€ 28,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,17*
€ 33,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,97*
€ 27,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3836* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Innensechskant, M10, M12, M6, M8 x 12 → 60mm, 431 Stück
RS Pro
2253341
ab € 138,78*
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Innensechskant, M3, M4, M5, M6 x 6 → 25mm, 545 Stück
RS Pro
2253357
ab € 35,95*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844034
ab € 19,38*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Tragbar Blau Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844056
ab € 19,24*
Zubehör
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 5mm L-Form kurz
RS Pro
609534
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen