Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Innensechskant, M10, M12, M6, M8 x 12 → 60mm, 431 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Innensechskant, M10, M12, M6, M8 x 12 → 60mm, 431 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-2253341
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2253341
EAN/GTIN:
     5056111962640
Suchbegriffe:
2253341
Befestigungsmaterial
Schrauben
Schraubensätze
Stückzahl = 431
Schraubentyp = Innensechskantschraube
Kopfform = Innensechskant
Antriebsform = Innensechskant
Schraubenlänge = 12 → 60mm
Gewindegröße = M10, M12, M6, M8
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Schraubenlänge max. = 60mm
Schraubenlänge min. = 12mm

Metrisches ISO-Gewinde A2 Edelstahl, M6–M12
Weitere Informationen:
Stückzahl:
431
Schraubentyp:
Innensechskantschraube
Kopfform:
Innensechskant
Antriebsform:
Innensechskant
Schraubenlänge:
12 → 60mm
Gewindegröße:
M10, M12, M6, M8
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Schraubenlänge max.:
60mm
Schraubenlänge min.:
12mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 174,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 204,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.