Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagen, 483mm x 520mm x 1.05m, 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30394874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     134257
EAN/GTIN:
     5056070944114
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Wagen, Typ=134257, Breite=520 mm, Höhe=1.05 m, Ladeleistung=150 kg, Länge=483 mm, Material des Wagens=Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 233,29*
Frei Haus
ab € 210,25*
€ 258,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,31*
€ 275,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
134207
ab € 142,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.