Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flaschenwagen mit Gummi, max. 150kg, Rad ø 200mm H.: 1050mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-134257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     134257
EAN/GTIN:
     5056070944114
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Belastung = 150kg
Radtyp = Gummi
Raddurchmesser = 200mm
Gesamthöhe = 1050mm
Trageplatte Tiefe = 520mm

Trolley für einen Zylinder. Stahlrohrgestell mit gelochtem Sockel zur Streuung der Kondensation Konzipiert für den Transport von Zylindern mit einem Durchmesser von bis zu 280 mm Galvanisierte Kette zur Befestigung von Zylindern Gummiräder Oberfläche: Capriblau (RAL 5019)
Weitere Informationen:
Belastung:
150kg
Radtyp:
Gummi
Raddurchmesser:
200mm
Gesamthöhe:
1050mm
Trageplatte Tiefe:
520mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenwagen 200mm, flaschenkarre, 134257, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, SCT280, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 195,59*
€ 234,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,72*
€ 259,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,72*
€ 251,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
134207
ab € 142,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.