| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30394812 Herst.-Nr.: 4NWP100166R0001 EAN/GTIN: 7640169262029 |
| |
|
| | |
| Externes Batteriemodul, tragbar, 12 Batterien, Blei-Säure, Typ=4NWP100166R0001, Breite=144 mm, Höhe=228 mm, Tiefe=356 mm, Geeignet für=PowerValue 11T G2 2 kVA B PowerValue 11T G2 2 kVA S, USV-Zubehör – Typ=Akku-Modul |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups 2000va, ups, Externes Batteriemodul, tragbar, 12 Batterien, Blei-Säure |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 463,94* | € 524,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 484,34* | € 549,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,66* | € 729,98* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 656,83* | € 747,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|