| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30393503 Herst.-Nr.: PE-405 EAN/GTIN: 837324004953 |
| |
|
| | |
| Embedded Ethernet-Switch mit Evaluationkit, Typ=PE-405, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=3.3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=55 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=10 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Tiefe=55 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=Verschraubung, Zusätzliche Ports=-888, Serie=PE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Embedded Ethernet-Switch mit Evaluationkit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,03* | € 190,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,84* | € 191,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,56* | € 202,00* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 166,92* | € 207,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|