Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperature, 8 Kanäle, USB, -200 ... 750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391764
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9106817
EAN/GTIN:
     5056112257660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
Temperaturlogger
rs pro pt100
Datenlogger, Typ=9106817, Kanäle=8, Messtemperatur max.=750 °C, Messtemperatur min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art des Sensors/Thermoelements=B E J K N S R T, Inhalt=1x Power adapter 1x USB cable 1x CD with software, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=-999
Weitere Suchbegriffe: pt100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 858,88*
€ 943,44*
Frei Haus
ab € 926,60*
€ 1.042,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,44*
€ 1.122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,57*
€ 1.107,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,72*
€ 1.055,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,46*
€ 1.035,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,88*
€ 1.022,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.462,15*
Zubehör
RS Pro
3971573
ab € 25,65*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,70*
Zubehör
RS Pro
3630294
ab € 6,36*
Zubehör
RS Pro
6117889
ab € 198,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.