Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, 19mm, LCD, TRMS, CAT III 600 V, 50MOhm, 100kHz, 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391473
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469096
EAN/GTIN:
     5056279067492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
Stromzange, Typ=1469096, Frequenz-Messbereich max.=100 kHz, Frequenzmessbereich min.=10 Hz, Grösse der Zangenöffnung=19 mm, Kapazität max.=5000 µF, Kapazität min.=50 nF, Strommessbereich max. – AC=80 A, Strommessbereich max. – DC=80 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Anzahl der Ziffern=3-4/5 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=1x 9 V, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage AC Current DC Current Resistance Capacitance Frequency Temperature, Weitere Messbereiche=Diodentest: 1.5 V Temperatur: -20 bis 760 °C, Messbereich Spannung=AC: 500 mV ... 600 V DC: 500 mV ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 600 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 131,52*
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 145,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.