Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 80A ac, 600V dc / 80A dc, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT III 600V ac / 80A ac, 600V dc / 80A dc, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1469096
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469096
EAN/GTIN:
     5056279067492
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Strommesszangen
Stromzangen
AC Strom absolut Max. = 80A ac
DC Strom absolut Max. = 80A dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ
Wechselstrom Auflösung = 1mA
Gleichstrom Messauflösung = 1mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(3 % v. Mw. + 8 Stellen)
Zangenmessgerät Typ = Mini-AC/DC-Klemmenmessgerät
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(3 % v. Mw. + 8 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±(1,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Widerstand Messgenauigkeit max. = ±1,5 %

Mini-AC/DC-Stromzange von RS Pro Die Mini-AC/DC-Strommesszange von RS Pro ist ein äußerst zuverlässiges Gerät zur Überprüfung des Vorhandenseins elektrischer Parameter wie Laststrom, Spannung, Widerstand und mehr. Das kleine Design von Messgerät und Backen macht dieses Gerät ideal für den Handbetrieb und die Arbeit unterwegs, mit einem großen hinterleuchteten Display für verbesserte Lesbarkeit. Die RS Pro Mini-Strommesszange bietet einen großen Messbereich von sehr kleinem bis großem Strom und ist ein leistungsfähiges und dennoch vielseitiges Gerät. Die RS Mini AC/DC-Strommesszange verfügt über einen Messleitungs-mA-Bereich mit hoher Auflösung von 1 mA für HLK- und Prozesssteuerungsdaten. Diese Durable Echt-Effektivwert-Strommesszange verfügt außerdem über eine automatische Abschaltfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer und eine Datenspeicherfunktion, mit der Sie den Zählerstand auf dem LCD-Bildschirm einfrieren können. Eigenschaften und Vorteile • Kompakte Bauweise, ideal für die Arbeit unterwegs • Automatische Abschaltfunktion zur Verlängerung der Batterielebensdauer • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • Datenspeicherfunktion zum Einfrieren von Zählerständen • Messleitung-mA-Bereich mit hoher Auflösung von 1 mA für HLK- und Prozesssteuerungsdaten • Breiter Messbereich • Ideal zur Messung verschiedener Funktionen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Kapazität, Durchgang, Gleichstrom, Gleichspannung, Diode, Arbeitszyklus, Frequenz, Widerstand, Temperatur • Sicherheitskategorie: CAT III 600 V • Echt-Effektivwert Anwendungen Strommesszangen sind ein elektrisches Prüfgerät zur Messung elektrischer Eigenschaften wie Wechselstrom, Wechsel- und Gleichspannung, Widerstand, Durchgang und mehr. Strommesszangen sind oft eine Kombination aus einem einfachen digitalen Multimeter und einem Stromsensor, die ein vielseitiges elektrisches Messwerkzeug bieten. Strommesszangen werden häufig verwendet von: • Industrielle Wartungstechniker • Steuerungstechniker • Elektriker – interne Mitarbeiter und Unternehmer • Anlagen-, Gebäudewartungs- und Klimatechniker • Serviceunternehmen Häufig gestellte Fragen Welche Batterie ist erforderlich? Der RS Pro Mini AC/DC benötigt eine 9-V-Batterie für den Betrieb. Was ist die maximale Öffnung an der Backe? Die maximale Öffnung der Klemmbacke beträgt ca. 19 mm.
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
80A ac
DC Strom absolut Max.:
80A dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
40MΩ
Wechselstrom Auflösung:
1mA
Gleichstrom Messauflösung:
1mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(3 % v. Mw. + 8 Stellen)
Zangenmessgerät Typ:
Mini-AC/DC-Klemmenmessgerät
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(3 % v. Mw. + 8 Stellen)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(2 % v. Mw. + 5 Stellen)
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±(1,5 % v. Mw. + 2 Stellen)
Widerstand Messgenauigkeit max.:
±1,5 %
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1469096, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, RS PRO, RS338, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 131,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 145,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.