Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Steckverbinder, Gerade, Stecker, RJ45, Anschlüsse - 1, Packung à 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390277
Hersteller:
     SPEEDY RJ45
Herst.-Nr.:
     PGSPDY3PK200
EAN/GTIN:
     5055386510310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Modularer Steckverbinder, Typ=PGSPDY3PK200, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Dicke Kontaktbeschichtung=1.27 µm, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Magnetisch=Nein, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6a, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Modularer Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 1,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 284,76*
€ 338,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 281,23*
€ 334,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 270,14*
€ 321,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,21*
€ 315,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,36*
€ 281,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.