| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30390274 Herst.-Nr.: TG54-2 EAN/GTIN: 793950402542 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Thermometer, Typ=TG54-2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=8 h, Eingänge=-999, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=250 ms, Temperaturmessbereich max.=850 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=20:1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,85* | € 178,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,76* | € 178,62* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,10* | € 182,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,30* | € 232,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|