Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR TG54-2 Infrarot-Thermometer 20:1, bis +850°C, Celsius/Fahrenheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769462
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     TG54-2
EAN/GTIN:
     0793950402542
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +850°C
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet = Nein
Abstandsverhältnis zum Messfleck = 20:1
Emissionsvermögen = 0.01 → 1, Adjustable
Modellnummer = TG54-2
Datenspeicherung = Ja
Länge = 192mm
Breite = 94mm
Höhe = 64mm
Abmessungen = 192 x 94 x 64mm
Gewicht = 292g
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+850°C
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Für Körpervermessung geeignet:
Nein
Abstandsverhältnis zum Messfleck:
20:1
Emissionsvermögen:
0.01 → 1, Adjustable
Modellnummer:
TG54-2
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
192mm
Breite:
94mm
Höhe:
64mm
Abmessungen:
192 x 94 x 64mm
Gewicht:
292g
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, ir thermometer flir, ir thermometer, 2769462, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, FLIR, TG542, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Infrared Thermometers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 183,17*
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 183,19*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 183,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 191,00*
€ 232,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,38*
€ 271,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.