| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30389858 Herst.-Nr.: RI7127240250 EAN/GTIN: 8714681340707 |
| |
|
| | |
| Glühlampe, Typ=RI7127240250, Durchmesser=125 mm, Lebensdauer=5000 h, Leistungsaufnahme=250 W, Länge=180 mm, Spannung=240 V, Glühlampengrösse=R125, Glühlampensockel=E27 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenröhre, Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, glühlampe e27 250w, glühlampe e27, glühlampe e27 sockel, Glühlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 16,16* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,93* | € 19,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 8,22* | € 25,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|