| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30389690 Herst.-Nr.: SFSD128GN1AM1TB-E-EF-211-STD EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrielle Speicherkarte, Typ=SFSD128GN1AM1TB-E-EF-211-STD, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Lesegeschwindigkeit=97 MB/s, Schreibgeschwindigkeit=33 MB/s, Speicherkapazität=128 GB, Farbe=Schwarz, Inklusive Adapter=Nein, Geschwindigkeitsklassen der Speicherkarte=A2 Class 10 U3 UHS-I V30, Serien=S-50u, Speicherkartenformat=microSD, Speicherkartentyp=microSDXC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, Industrielle Speicherkarte |
| | |
| |