Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Buccaneer, Steckbuchse, 6 Anzahl Kontakte, 9mm, 5A, 277VAC/VDC, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389594
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0740/S/07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PX0740/S/07, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=7 mm, Kabeleingang max.=9 mm, Nennspannung=277 VAC/VDC, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Steckbuchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CCC CSA UL Listed VDE, Serie=Buccaneer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,66*
€ 24,76*
Lager 115
54
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 31,49*
2 Tage
48
€ 14,99*
ab € 17,99*
€ 32,32*
€ 5,90*
ab € 24,06*
€ 43,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0739/P/07
ab € 15,07*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,51*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.