Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss 70A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389374
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELHK111-1-61F-70.0-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss, Typ=IELHK111-1-61F-70.0-A-01-V, Breite=58 mm, Höhe=63 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=47 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=70 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
299 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
299 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Weitere Suchbegriffe: Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 3-polig, Stiftanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 217,468*
€ 258,996*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 274,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.