Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Schraubanschluss 35A 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389356
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IEG66-1-51-35.0-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Schraubanschluss, Typ=IEG66-1-51-35.0-A-01-V, Breite=38 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=53 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=35 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 2-polig, Schraubanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 80,288*
€ 87,192*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 97,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.