Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss 30A 80V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389352
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IEG6-1-51-30.0-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
geräteschutzschalter 30a 1-polig
schutzschalter
Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss, Typ=IEG6-1-51-30.0-A-01-V, Breite=19 mm, Höhe=51 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=53 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=30 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, Hydraulisch-magnetischer Schutzschalter, 1-polig Schraubanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 34,614*
€ 44,92*
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 28,12*
€ 45,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.