Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig 60A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389290
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     209-3-1-63-4-2-60-H-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 3polig
geräteschutzschalter
Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig, Typ=209-3-1-63-4-2-60-H-V, Breite=79 mm, Höhe=147 mm, Länge=66 mm, Nennspannung=240 VAC, Nennstrom=60 A
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 202,02*
€ 271,06*
5
Frei Haus
ab € 246,712*
€ 292,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.