Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig 30A 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389288
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     209-3-1-61-4-9-30-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 30a
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 3polig
Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig, Typ=209-3-1-61-4-9-30-V, Breite=79 mm, Höhe=130 mm, Länge=90 mm, Nennspannung=240 VAC, Nennstrom=30 A
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Leistungsschutzschalter, 3-polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
1
Frei Haus
ab € 174,33*
€ 235,17*
5
Frei Haus
ab € 215,088*
€ 255,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.