Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Bipolar 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30389142
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00373, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm, Höhe=25.5 mm, Länge=11 mm, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-888, Anschlussart=3-polige Litze, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Digital, Art des Hall-Effekts=Bipolar, Montageart=Flanschmontage
Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.