Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hall-Effekt-Sensor Unipolar 2.7 ... 24V 25mA Bündige Montage 3-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30389139
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 410-00370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00370, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, Höhe=14 mm, Länge=23 mm, Pins=3, Winkel – Elektrisch=-888, Anschlussart=3-polige Litze, Art der Ausgabe Hall-Sensor=Digital, Art des Hall-Effekts=Unipolar, Montageart=Bündige Montage
Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.