| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388827 Herst.-Nr.: PTV112-4420A-A503 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=PTV112-4420A-A503, Anzahl der Gänge=2, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=20 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=4.5 mm, Schaftlänge=20 mm, Widerstand=50 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Rund, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PTV, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,47* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 1,06* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|