Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, 27 x 18mm, 150Stück, Weiss


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388751
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-4-7593-WT
EAN/GTIN:
     888434472835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikettenrolle, Typ=M7-4-7593-WT, Alternative (Alias)=M7-4-7593-WT, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=150 Stück, Etikettenbreite=27 mm, Label Length=18 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung Identifikation, Etikettenfarbe=Weiss, Etikettmaterial=Polyethylenschaum-Laminat-Polyester, Geeignet für=M710 BMP71
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,36*
€ 76,16*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 88,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 88,80*
€ 105,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 86,53*
€ 102,97
pro Box
ab 3 Boxen
€ 83,30*
€ 99,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 81,23*
€ 96,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 78,57*
€ 93,50
pro Box
ab 500 Boxen
€ 65,72*
€ 78,21
pro Box
1 Box enthält 150 Stück (ab € 0,43814* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.