Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-7593 Polyester-Etiketten Schwarz für M710 auf Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706337
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M7-4-7593-WT
EAN/GTIN:
     0888434472835
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Bandbreite = 27,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M710
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-7593
Druckfarbe = Schwarz
Aufkleber-Breite = 27mm
Aufkleber-Länge = 18.00mm
Etikettenmenge = 150
Weitere Informationen:
Bandbreite:
27,00 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M710
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-7593
Druckfarbe:
Schwarz
Aufkleber-Breite:
27mm
Aufkleber-Länge:
18.00mm
Etikettenmenge:
150
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, etikettenrolle brady, etiketten rolle, 2706337, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Beschriftungsbänder, Brady, M747593WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 66,40*
€ 85,70*
2 Tage
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 88,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,12*
€ 101,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,44267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.