Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle, Vinyl, 25.4 x 12.7mm, 250Stück, Transparent/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388725
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M6-31-427
EAN/GTIN:
     888434600900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etikettenrolle, Typ=M6-31-427, Alternative (Alias)=M6-31-427, Anzahl Rollen=1, Etiketten pro Rolle=250 Stück, Etikettenbreite=25.4 mm, Label Length=12.7 mm, Adhesive=Ja, Etikettenart=Draht- und Kabelkennzeichnung Kennzeichnung Elektrotechnik/Automatisierung, Etikettenfarbe=Transparent/weiss, Etikettmaterial=Vinyl, Geeignet für=M710 M610 M611
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 59,93*
€ 78,03*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 58,11*
€ 78,16*
€ 8,95*
ab € 58,30*
€ 78,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.