| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30387849 Herst.-Nr.: 3-136-812 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IEC-Stecker, Standard-Filter, Typ=3-136-812, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Schalters=2-polig, Einlasstyp=C20, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Einschnappmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Stecker/Buchse=Eingang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=16 A / 250 V, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=-999, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=20 A / 250 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IEC-Stecker, Standard-Filter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,57* | € 35,09* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 22,96* | € 35,11* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,91* | € 37,68* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,52* | € 41,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|