| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2588678 Herst.-Nr.: 3-136-812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = LWL-Steckverbinder Anzahl Sicherungen = None Schaltertyp = 2-polig Anschlussart = Flachsteckverbinder Weitere Informationen: | | Gender: | LWL-Steckverbinder | Anzahl Sicherungen: | None | Schaltertyp: | 2-polig | Anschlussart: | Flachsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2588678, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 3136812, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,53* | € 35,06* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 22,97* | € 35,09* | | | | Lager 108 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,89* | € 37,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,59* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 757,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|