| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30387835 Herst.-Nr.: 3-135-278 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IEC-Gerätesteckdosenleiste, weiss, Typ=3-135-278, Anzahl der Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Ausgangstyp=F-Typ, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=-999, Schutzklasse=IP20, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 120 | | Frei Haus | ab € 3,16* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 4,80* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,39* | € 7,21* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,41* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|