Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 60V 6mm² Verzinntes Kupfer Schwarz RKUB 8m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387799
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     050740-8 FT
EAN/GTIN:
     7331176362023
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze schwarz
litze
Litze, Typ=050740-8 FT, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=60 V, Originalverpackung=8 m, Querschnitt=6 mm², Querschnitt AWG=10 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=RKUB, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: litze awg 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 8 Meter (ab € 2,21125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,54*
€ 36,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.