Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard. 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30387668
Hersteller:
     OKdo ROCK
Herst.-Nr.:
     RS119-D8P1
EAN/GTIN:
     6975225650214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard. 8 GB, Typ=RS119-D8P1, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=8 GB, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=USB Ethernet PCIe eMMC Kameraschnittstelle DisplayPort UART SPI I²C I²S PWM ADC GPIO, Speicher-Typ=LPDDR4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
31 mm
Nettogewicht:
149 g
Tiefe:
123 mm
Bruttogewicht:
149 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471500000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, OKdo ROCK 5 Modell B Single Board Computer-Entwicklungsboard. 8 GB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 200,52*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 200,53*
€ 4,95*
ab € 173,73*
€ 214,84*
Lager 115
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 229,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.