Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 72 ... 144V, 48V, 21A, 1kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386472
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-1000H-48
EAN/GTIN:
     4711287465715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 1000w
DC/DC-Wandler, Typ=SD-1000H-48, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=21 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=127 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=144 V, Eingangsspannung, min.=72 V, Höhe=41 mm, Isolationsspannung=2 kV, Länge=295 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=898200 h, Nennleistung=1 kW, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Serien=SD-1000
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 248,57*
€ 296,67*
€ 5,90*
ab € 226,00*
€ 305,05*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,62*
€ 331,67*
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 359,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.