Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 14 ... 160V 5V 8A 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386449
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RQB40W12-110S05
EAN/GTIN:
     4711287510767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
meanwell dc dc wandler
DC/DC-Wandler, Typ=RQB40W12-110S05, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Breite=36.8 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=160 V, Eingangsspannung, min.=14 V, Höhe=12.7 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=57.9 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=205000 h, Nennleistung=40 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz Unter Überspannungsschutz, Serien=RQB40W12
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 8a, DC/DC-Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 59,76*
€ 77,45*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 61,04*
€ 83,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.