Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Summermodul 250mA 24V LR6 Sockelmontage IP67 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30386196
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-BW+FB295
EAN/GTIN:
     4938766026858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Summermodul Signalsäule
Summermodul, Typ=LR6-BW+FB295, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=22 V, Durchmesser Sockel=60 mm, Höhe gesamt=54 mm, Schallpegel max.=88 dB, Signalelemente=1, Stromverbrauch=250 mA, Tones=4, Gehäusefarbe=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP67 IP69K, Stromart=DC, Ton-Typ=Durchgehend Intermittierend Alternierend, Serien=LR6
Weitere Suchbegriffe: summermodul signalsäule, Summermodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.