| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384408 Herst.-Nr.: RIA452-H111A11A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Digitaler Prozessanzeiger, Typ=RIA452-H111A11A, Breite Einbauöffnung=96 mm, Höhe Einbauöffnung=96 mm, Montagetiefe=131 mm, Zeichenhöhe=-999, Anzahl der Ziffern=7 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Messfunktionen=Strom Spannung Widerstand Thermoelement, Messgerätetyp=Prozessanzeige, Stromversorgung=230 V, Messbereich Spannung=0 ... 10 V, Serien=RIA452, Strommessbereich=4 ... 20 mA 0 ... 20 mA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,04* | € 532,90* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 435,57* | € 532,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 446,72* | € 538,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|