Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679444
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     RIA452-H111A11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Pumpensteuerung
Messfunktion = Stromsignal
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Anzahl der Stellen = 7mm
Serie = RIA452
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Stromsignal
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Anzahl der Stellen:
7mm
Serie:
RIA452
Weitere Suchbegriffe: Steuerung Pumpe, niveausteuerung pumpe, 2679444, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Endress+Hauser, RIA452H111A11A, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 476,72*
Frei Haus
ab € 438,90*
€ 518,67*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 437,31*
€ 518,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,72*
€ 567,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.