Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzschalter, R1-1/2" 253V Wechsler (CO) 225mm Aluminium IP66 / IP67 / NEMA 4X Kabelverschraubung, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30384142
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTM20-AG45A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Vibronik Grenzschalter, R1-1/2", Typ=FTM20-AG45A, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Länge=225 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP66 IP67 NEMA 4X, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Kabelverschraubung, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, Vibronik Grenzschalter, R1-1/2"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 376,88*
€ 453,41*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 375,16*
€ 453,43*
Frei Haus
ab € 383,48*
€ 458,42*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 434,62*
€ 502,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.