| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384135 Herst.-Nr.: FTM20-4G45A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vibronik Grenzschalter, R1-1/2", Typ=FTM20-4G45A, Betriebsspannung, max.=253 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=85 mm, Länge=225 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP66 IP67 NEMA 4X, Typ=Füllstandsschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 473,36* | € 564,44* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 467,77* | € 564,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,02* | € 569,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|