| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384082 Herst.-Nr.: FMU30-AAGEAAGGF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ultraschall-Füllstandssensor, G1-1/2", Typ=FMU30-AAGEAAGGF, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=35 V, Betriebsspannung, min.=14 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=39 mm, Genauigkeit=0.2 %, Länge=234 mm, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=-888, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=4 ... 20mA, Gehäusematerial=Kunststoff, Schutzart=IP68 IP66, Typ=Füllstandssensor |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 545,15* | € 644,20* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,69* | € 644,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,07* | € 650,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|