Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogue Discovery 3 Pro Multifunktionsprüf- und Messgerät-Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383814
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
Analogue Discovery 3 Pro Multifunktionsprüf- und Messgerät-Bundle, Typ=471-060, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Analog Discovery 3 Device, BNC Adapter Board, BNC Oscilloscope, Mini Grabber Test Clips, USB Cable, Cable Assembly, 5x 6-Pin Male Headers, 30-Pin Flywire Labels, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Bundle, Schnittstellen=SPI I²C UART CAN JTAG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
578 g
Breite:
230 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Analogue Discovery 3 Pro Multifunktionsprüf- und Messgerät-Bundle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 457,28*
Lager 115
45
Frei Haus
ab € 363,31*
€ 463,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,31*
€ 432,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.