Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogue Discovery 3 Multifunktionsprüf- und Messgerät, 16-Kanal, 125 MS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383813
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Analogue Discovery 3 Multifunktionsprüf- und Messgerät, 16-Kanal, 125 MS/s, Typ=410-415, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Inhalt=Analog Discovery 3 Device, USB-C Cable, Cable Assembly, 5 x 6-Pin Male Headers, 30-Pin Flywire Labels, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SPI I²C UART CAN JTAG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
44 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
366 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Oszilloskop, oszilloskop 2-kanal, eval board, Analogue Discovery 3 Multifunktionsprüf- und Messgerät, 16-Kanal, 125 MS/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
86
Frei Haus
ab € 335,88*
€ 435,59*
Frei Haus
ab € 359,63*
€ 442,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,69*
€ 443,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,88*
€ 399,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.