Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32, 13 ... 21mm, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383486
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410005131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
han eco
Kabelverschraubung, Typ=19410005131, Kabeldurchmesser max.=21 mm, Kabeldurchmesser min.=13 mm, Gehäusematerial=Polyamid, Gewindegrösse=M32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,28*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,12975*
€ 6,30975*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,36*
1
€ 6,90*
ab € 4,86*
€ 7,21*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.