Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear Spannungsteiler 100mm 0.1% 12kOhm Klemmmontage Stecker, M8, 3-polig IP54 TEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30383155
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TEX-0100-421-002-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear, Typ=TEX-0100-421-002-101, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=100 mm, Hublänge – Mechanisch=104 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=12 kΩ, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP54, Serien=TEX
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Positionssensor mit Rückstellfeder, potentiometrisch, linear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,46*
€ 257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.